Eriks
RENOLD

RENOLD Zweifach-Edelstahlkette ANSI 80-2 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429653
  • Hersteller:80A2SSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 80-2
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-2
ISO-Referenzmodell
16A-2
Material
Edelstahl
Innenbreite
15.75 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.13 mm
Stiftdurchmesser
7.93 mm
Bolzenlänge
62.7 mm
Laschendicke innen
3 mm
Laschendicke außen
3 mm
Querteilung
29.29 mm
Bruchlast
101000 N
Überstand
5.4 mm
Gewicht
5.01 kg/m
Ausführung
Duplex
Serie
Edelstahl