Eriks
RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Syno ISO 16B-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:24207099
  • Hersteller:16B1SNS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

28,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 16B-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl
Geeignet für
16B1SN
Gliednummer
11