Eriks
RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ANSI 40-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12189188
  • Hersteller:GY40A1S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY40A1
Gliednummer
11