Eriks
RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ANSI 160-1 Teilung 2" simplex

  • ERIKS:23686818
  • Hersteller:GY160A1S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 160-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
32A-1
ANSI
160-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY160A1
Gliednummer
11