Eriks
RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Hydro-Service ANSI 120-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12189693
  • Hersteller:120A1HSS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Typ
ANSI 120-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24A-1
ANSI
120-1
Material
Stahl
Geeignet für
120A1HS
Gliednummer
11