11,51 €/ Stückexkl. MwSt
13,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 50-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 5/8" in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-1 |
ANSI | 50-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | 50A1SS |
Gliednummer | 26 |