Eriks
RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 25-2 Teilung 1/4" duplex

  • ERIKS:12189516
  • Hersteller:25A2S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 25-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/4" in
Teilung
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
04C-2
ANSI
25-2
Material
Stahl
Geeignet für
25A2
Gliednummer
26