Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Typ | ANSI 80-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 16A-2 |
ANSI | 80-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 80A2HS |
Gliednummer | 26 |