Eriks
RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Hydro-Service ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12189678
  • Hersteller:80A1HSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Typ
ANSI 80-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl
Geeignet für
80A1HS
Gliednummer
26