Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Typ | ANSI 50-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-2 |
ANSI | 50-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 50A2HS |
Gliednummer | 26 |