Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429051
  • Hersteller:20B1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

708,34 €/ Stückexkl. MwSt

828,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 20B-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
25.3 mm
Stiftdurchmesser
10.17 mm
Bolzenlänge
41.4 mm
Laschendicke innen
4.46 mm
Laschendicke außen
4.16 mm
Bruchlast
95000 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
3.75 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated