Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ISO 16B-1 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:23207640
  • Hersteller:16B1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 16B-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 16B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
20.2 mm
Stiftdurchmesser
8.27 mm
Bolzenlänge
35 mm
Laschendicke innen
3.76 mm
Laschendicke außen
3.06 mm
Bruchlast
60000 N
Überstand
3 mm
Gewicht
2.72 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated