Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ISO 10B-1 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:23207628
  • Hersteller:10B1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,49 €/ Meterexkl. MwSt

95,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 10B-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
14.6 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
19.6 mm
Laschendicke innen
2.04 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Bruchlast
22200 N
Überstand
1.4 mm
Gewicht
1.01 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated