Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ANSI 60-1 Teilung 3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429613
  • Hersteller:60A1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 60-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-1
ISO-Referenzmodell
12A-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
12.57 mm
Walzendurchmesser
11.91 mm
Plattenhöhe
17.5 mm
Stiftdurchmesser
5.95 mm
Bolzenlänge
27 mm
Laschendicke innen
3.23 mm
Laschendicke außen
2.45 mm
Bruchlast
31300 N
Überstand
2.5 mm
Gewicht
1.73 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated