Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Syno NP ANSI 40-1 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429557
  • Hersteller:40A1SNX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 40-1
Serie
Syno Nickel Plated
Typ
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-1
ISO-Referenzmodell
08A-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.7 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
16.9 mm
Laschendicke innen
1.76 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Bruchlast
13900 N
Überstand
2 mm
Gewicht
0.67 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated