Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 100-1 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Typ | ANSI 100-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1.1/4" in |
ANSI | 100-1 |
ISO-Referenzmodell | 20A-1 |
Material | Stahl vernickelt |
Innenbreite | 18.9 mm |
Walzendurchmesser | 19.05 mm |
Plattenhöhe | 25.3 mm |
Stiftdurchmesser | 9.53 mm |
Bolzenlänge | 40.6 mm |
Laschendicke innen | 4.46 mm |
Laschendicke außen | 4.16 mm |
Bruchlast | 87000 N |
Überstand | 3.5 mm |
Gewicht | 3.61 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Syno Nickel Plated |