Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429067
  • Hersteller:GY24B1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 24B-1
Serie
Synergy
Typ
BS 24B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
33.4 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
52.6 mm
Laschendicke innen
6.1 mm
Laschendicke außen
5.08 mm
Bruchlast
160000 N
Überstand
6.8 mm
Gewicht
7.45 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy