Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 5.21mm Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429579
  • Hersteller:GY08B1NAX25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-1
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl
Innenbreite
7.75 mm
Walzendurchmesser
8.51 mm
Plattenhöhe
11.7 mm
Stiftdurchmesser
4.45 mm
Bolzenlänge
16.5 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Bruchlast
17800 N
Überstand
2 mm
Gewicht
0.7 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy