Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ISO 083-1 Teilung 1/2" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429551
  • Hersteller:111046X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 083-1
Serie
Synergy
Typ
BS 083-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1/2" in
ISO-Referenzmodell
083-1
Material
Stahl
Innenbreite
4.88 mm
Walzendurchmesser
7.75 mm
Plattenhöhe
9.6 mm
Stiftdurchmesser
4.09 mm
Bolzenlänge
11.4 mm
Laschendicke innen
1.13 mm
Laschendicke außen
0.98 mm
Bruchlast
8900 N
Überstand
2 mm
Gewicht
0.35 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy