Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 081-1 |
Serie | Synergy |
Typ | BS 081-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 081-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 3.3 mm |
Walzendurchmesser | 7.75 mm |
Plattenhöhe | 9.6 mm |
Stiftdurchmesser | 4.09 mm |
Bolzenlänge | 9.8 mm |
Laschendicke innen | 1.13 mm |
Laschendicke außen | 0.98 mm |
Bruchlast | 8900 N |
Überstand | 2 mm |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Synergy |