Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 50-1 |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 50-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 5/8" in |
ANSI | 50-1 |
ISO-Referenzmodell | 10A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 9.4 mm |
Walzendurchmesser | 10.16 mm |
Plattenhöhe | 14.6 mm |
Stiftdurchmesser | 5.08 mm |
Bolzenlänge | 20.4 mm |
Laschendicke innen | 2.04 mm |
Laschendicke außen | 2.04 mm |
Bruchlast | 21800 N |
Überstand | 2.7 mm |
Gewicht | 1 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Synergy |