Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 35-1 Teilung 3/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429057
  • Hersteller:GY35A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,47 €/ Meterexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-1
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/8" in
ANSI
35-1
ISO-Referenzmodell
06C-1
Material
Stahl
Innenbreite
4.68 mm
Walzendurchmesser
5.08 mm
Plattenhöhe
8.6 mm
Stiftdurchmesser
3.59 mm
Bolzenlänge
12 mm
Laschendicke innen
1.29 mm
Laschendicke außen
1.29 mm
Bruchlast
7900 N
Überstand
1.7 mm
Gewicht
0.35 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy