Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 160-1 Teilung 2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429767
  • Hersteller:GY160A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

655,84 €/ Meterexkl. MwSt

767,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 160-1
Serie
Synergy
Typ
ANSI 160-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
2" in
ANSI
160-1
ISO-Referenzmodell
32A-1
Material
Stahl
Innenbreite
31.55 mm
Walzendurchmesser
28.58 mm
Plattenhöhe
48.26 mm
Stiftdurchmesser
14.29 mm
Bolzenlänge
63.1 mm
Laschendicke innen
6.35 mm
Laschendicke außen
6.35 mm
Bruchlast
223000 N
Überstand
6.5 mm
Gewicht
10.4 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy