Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Synergy ANSI 100-1 Teilung 1.1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429043
  • Hersteller:GY100A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,84 €/ Meterexkl. MwSt

208,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3,05Mindestbestellmenge: 3,05

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-1
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/4" in
ANSI
100-1
ISO-Referenzmodell
20A-1
Material
Stahl
Innenbreite
18.9 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
30.17 mm
Stiftdurchmesser
9.54 mm
Bolzenlänge
39.7 mm
Laschendicke innen
4.06 mm
Laschendicke außen
4.06 mm
Bruchlast
87000 N
Überstand
4.2 mm
Gewicht
4.2 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Synergy