Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | BS 32B-1 |
Serie | SD |
Typ | BS 32B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 2" in |
ISO-Referenzmodell | 32B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 30.99 mm |
Walzendurchmesser | 29.21 mm |
Plattenhöhe | 42.1 mm |
Stiftdurchmesser | 17.81 mm |
Bolzenlänge | 66.2 mm |
Laschendicke innen | 7.1 mm |
Laschendicke außen | 6.4 mm |
Bruchlast | 250 N |
Überstand | 71 mm |
Gewicht | 10.1 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | SD |