Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | SD |
Typ | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 21.05 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 36 mm |
Laschendicke innen | 4 mm |
Laschendicke außen | 3.2 mm |
Bruchlast | 60 N |
Überstand | 37.2 mm |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | SD |