Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ISO 12B-1 Teilung 3/4" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429622
  • Hersteller:SD12B1X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 12B-1
Serie
SD
Typ
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16.1 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
22.5 mm
Laschendicke innen
1.8 mm
Laschendicke außen
1.8 mm
Bruchlast
28900 N
Überstand
24 mm
Gewicht
1.22 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD