Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ISO 05B-1 Teilung 8mm Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429512
  • Hersteller:SD05B1X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
BS 05B-1
Serie
SD
Typ
BS 05B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO-Referenzmodell
05B-1
Material
Stahl
Innenbreite
3 mm
Walzendurchmesser
5 mm
Plattenhöhe
7.11 mm
Stiftdurchmesser
2.31 mm
Bolzenlänge
8 mm
Laschendicke innen
0.75 mm
Laschendicke außen
0.75 mm
Bruchlast
4400 N
Überstand
8.9 mm
Gewicht
0.2 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD