Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | ANSI 80-1 |
Serie | SD |
Typ | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1" in |
ANSI | 80-1 |
ISO-Referenzmodell | 16A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 15.75 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 24.1 mm |
Stiftdurchmesser | 7.92 mm |
Bolzenlänge | 32.8 mm |
Laschendicke innen | 3.1 mm |
Laschendicke außen | 3.1 mm |
Bruchlast | 55600 N |
Überstand | 34.9 mm |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | SD |