Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ANSI 80-1 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429645
  • Hersteller:SD80A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 80-1
Serie
SD
Typ
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-1
ISO-Referenzmodell
16A-1
Material
Stahl
Innenbreite
15.75 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.1 mm
Stiftdurchmesser
7.92 mm
Bolzenlänge
32.8 mm
Laschendicke innen
3.1 mm
Laschendicke außen
3.1 mm
Bruchlast
55600 N
Überstand
34.9 mm
Gewicht
2.6 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD