Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ANSI 50-1 Teilung 5/8" Dose 5 mtr

  • ERIKS:12429582
  • Hersteller:SD50A1X5M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 50-1
Serie
SD
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Stahl
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15.09 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
20.9 mm
Laschendicke innen
2 mm
Laschendicke außen
2 mm
Bruchlast
21800 N
Überstand
22.2 mm
Gewicht
1.02 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD