Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | SD |
Typ | ANSI 40-1 |
Serie | SD |
Typ | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-1 |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.85 mm |
Walzendurchmesser | 7.95 mm |
Plattenhöhe | 11.9 mm |
Stiftdurchmesser | 3.96 mm |
Bolzenlänge | 16.6 mm |
Laschendicke innen | 1.5 mm |
Laschendicke außen | 1.5 mm |
Bruchlast | 13900 N |
Überstand | 17.75 mm |
Gewicht | 0.62 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | SD |