Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ANSI 160-1 Teilung 2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429763
  • Hersteller:SD160A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 160-1
Serie
SD
Typ
ANSI 160-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
2" in
ANSI
160-1
ISO-Referenzmodell
32A-1
Material
Stahl
Innenbreite
31.55 mm
Walzendurchmesser
28.58 mm
Plattenhöhe
48 mm
Stiftdurchmesser
14.2 mm
Bolzenlänge
64.3 mm
Laschendicke innen
6.4 mm
Laschendicke außen
6.4 mm
Bruchlast
223 N
Überstand
69.9 mm
Gewicht
10.1 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD