Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold SD ANSI 140-1 Teilung 1.3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429735
  • Hersteller:SD140A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
SD
Typ
ANSI 140-1
Serie
SD
Typ
ANSI 140-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.3/4" in
ANSI
140-1
ISO-Referenzmodell
28A-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.22 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
42 mm
Stiftdurchmesser
12.7 mm
Bolzenlänge
54.2 mm
Laschendicke innen
5.6 mm
Laschendicke außen
5.6 mm
Bruchlast
170 N
Überstand
59 mm
Gewicht
7.5 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
SD