Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ISO 32B-1 Teilung 2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429776
  • Hersteller:32B1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 32B-1
Serie
Blue
Typ
BS 32B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
2" in
ISO-Referenzmodell
32B-1
Material
Stahl
Innenbreite
30.99 mm
Walzendurchmesser
29.21 mm
Plattenhöhe
42.29 mm
Stiftdurchmesser
17.81 mm
Bolzenlänge
63.4 mm
Laschendicke innen
7.11 mm
Laschendicke außen
6.35 mm
Bruchlast
250000 N
Überstand
8 mm
Gewicht
10.1 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue