Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 24B-1 |
Serie | Blue |
Typ | BS 24B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1.1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 24B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 25.4 mm |
Walzendurchmesser | 25.4 mm |
Plattenhöhe | 33.4 mm |
Stiftdurchmesser | 14.63 mm |
Bolzenlänge | 52.6 mm |
Laschendicke innen | 6.1 mm |
Laschendicke außen | 5.08 mm |
Bruchlast | 160000 N |
Überstand | 6.8 mm |
Gewicht | 7.45 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Renold Blue |