Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ISO 12B-1 Teilung 3/4" Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429621
  • Hersteller:12B1X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 12B-1
Serie
Blue
Typ
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
21.9 mm
Laschendicke innen
1.81 mm
Laschendicke außen
1.81 mm
Bruchlast
28900 N
Überstand
2.6 mm
Gewicht
1.22 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue