Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ISO 05B-1 Teilung 8mm Dose 7,62 mtr

  • ERIKS:12429511
  • Hersteller:05B1X25FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,75 €/ Meterexkl. MwSt

46,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 05B-1
Serie
Blue
Typ
BS 05B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
ISO-Referenzmodell
05B-1
Material
Stahl
Innenbreite
3 mm
Walzendurchmesser
5 mm
Plattenhöhe
7.11 mm
Stiftdurchmesser
2.31 mm
Bolzenlänge
8.6 mm
Laschendicke innen
0.76 mm
Laschendicke außen
0.76 mm
Bruchlast
4400 N
Überstand
1.5 mm
Gewicht
0.18 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue