Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ANSI 80-1 Teilung 1" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429644
  • Hersteller:80A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-1
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-1
ISO-Referenzmodell
16A-1
Material
Stahl
Innenbreite
15.75 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
24.13 mm
Stiftdurchmesser
7.94 mm
Bolzenlänge
32.7 mm
Laschendicke innen
3.25 mm
Laschendicke außen
3.25 mm
Bruchlast
55600 N
Überstand
3 mm
Gewicht
2.8 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue