Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 60-1 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 60-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/4" in |
ANSI | 60-1 |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 12.57 mm |
Walzendurchmesser | 11.91 mm |
Plattenhöhe | 17.5 mm |
Stiftdurchmesser | 5.94 mm |
Bolzenlänge | 25.3 mm |
Laschendicke innen | 2.45 mm |
Laschendicke außen | 2.45 mm |
Bruchlast | 31300 N |
Überstand | 2.6 mm |
Gewicht | 1.47 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Renold Blue |