Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ANSI 40-1 Teilung 1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429553
  • Hersteller:40A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-1
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/2" in
ANSI
40-1
ISO-Referenzmodell
08A-1
Material
Stahl
Innenbreite
7.85 mm
Walzendurchmesser
7.92 mm
Plattenhöhe
11.2 mm
Stiftdurchmesser
3.97 mm
Bolzenlänge
16.4 mm
Laschendicke innen
1.55 mm
Laschendicke außen
1.55 mm
Bruchlast
13900 N
Überstand
2.1 mm
Gewicht
0.6 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue