Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 35-1 |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 35-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 3/8" in |
ANSI | 35-1 |
ISO-Referenzmodell | 06C-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 4.68 mm |
Walzendurchmesser | 5.08 mm |
Plattenhöhe | 8.6 mm |
Stiftdurchmesser | 3.59 mm |
Bolzenlänge | 12 mm |
Laschendicke innen | 1.29 mm |
Laschendicke außen | 1.29 mm |
Bruchlast | 7900 N |
Überstand | 1.7 mm |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Renold Blue |