Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ANSI 25-1 Teilung 1/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429507
  • Hersteller:25A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 25-1
Serie
Blue
Typ
ANSI 25-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1/4" in
ANSI
25-1
ISO-Referenzmodell
04C-1
Material
Stahl
Innenbreite
3.1 mm
Walzendurchmesser
3.3 mm
Plattenhöhe
5.9 mm
Stiftdurchmesser
2.3 mm
Bolzenlänge
7.9 mm
Laschendicke innen
0.76 mm
Laschendicke außen
0.76 mm
Bruchlast
3500 N
Überstand
1.2 mm
Gewicht
0.12 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue