Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ANSI 140-1 Teilung 1.3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429734
  • Hersteller:140A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 140-1
Serie
Blue
Typ
ANSI 140-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.3/4" in
ANSI
140-1
ISO-Referenzmodell
28A-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.23 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
42.23 mm
Stiftdurchmesser
12.71 mm
Bolzenlänge
52.9 mm
Laschendicke innen
5.61 mm
Laschendicke außen
5.61 mm
Bruchlast
170000 N
Überstand
5.2 mm
Gewicht
7.8 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue