Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Renold Blue ANSI 120-1 Teilung 1.1/2" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12429706
  • Hersteller:120A1X10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 120-1
Serie
Blue
Typ
ANSI 120-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.1/2" in
ANSI
120-1
ISO-Referenzmodell
24A-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.23 mm
Walzendurchmesser
22.23 mm
Plattenhöhe
36.2 mm
Stiftdurchmesser
11.11 mm
Bolzenlänge
49.3 mm
Laschendicke innen
4.8 mm
Laschendicke außen
4.8 mm
Bruchlast
125000 N
Überstand
5.3 mm
Gewicht
5.7 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Renold Blue