Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Hydro-Service |
Typ | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.81 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 17 mm |
Laschendicke innen | 1.55 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Bruchlast | 17800 N |
Überstand | 3.9 mm |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Hydro-Service |