Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Hydro-Service ANSI 60-1 Teilung 3/4" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12189622
  • Hersteller:60A1HSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 60-1
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
3/4" in
ANSI
60-1
ISO-Referenzmodell
12A-1
Material
Stahl
Innenbreite
12.57 mm
Walzendurchmesser
11.91 mm
Plattenhöhe
18.1 mm
Stiftdurchmesser
5.96 mm
Bolzenlänge
25.3 mm
Laschendicke innen
2.39 mm
Laschendicke außen
2.39 mm
Bruchlast
31300 N
Überstand
1.1 mm
Gewicht
1.47 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Hydro-Service