Eriks
RENOLD

RENOLD Einfach-Rollenkette Hydro-Service ANSI 50-1 Teilung 5/8" Dose 3,05 mtr

  • ERIKS:12189621
  • Hersteller:50A1HSX10FT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RENOLD
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 50-1
Serie
Hydro-Service
Typ
ANSI 50-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
5/8" in
ANSI
50-1
ISO-Referenzmodell
10A-1
Material
Stahl
Innenbreite
9.4 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
15.09 mm
Stiftdurchmesser
5.09 mm
Bolzenlänge
20.4 mm
Laschendicke innen
2.03 mm
Laschendicke außen
2.03 mm
Bruchlast
21800 N
Überstand
1.1 mm
Gewicht
1 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Hydro-Service