Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Hydro-Service |
Typ | ANSI 40-1 |
Serie | Hydro-Service |
Typ | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-1 |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.85 mm |
Walzendurchmesser | 7.92 mm |
Plattenhöhe | 12.07 mm |
Stiftdurchmesser | 3.98 mm |
Bolzenlänge | 16.4 mm |
Laschendicke innen | 1.55 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Bruchlast | 13900 N |
Überstand | 1.4 mm |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Hydro-Service |