75,29 €/ Meterexkl. MwSt
88,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 7,62Mindestbestellmenge: 7,62
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-1 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.7 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 16.5 mm |
Laschendicke innen | 1.55 mm |
Laschendicke außen | 1.55 mm |
Bruchlast | 12000 N |
Überstand | 2 mm |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Edelstahl |